Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimetall-Thermometer WIKA A52.100 - 3904172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101733
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     3904172
EAN/GTIN:
     4250738103269
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - GOST Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - CRN Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
  • Bimetall-Thermometer A52.100
  • Industrieausführung
  • Anzeigebereich: 0…120 °C
  • NG: 100 mm
  • Edelstahlgehäuse
  • Tauchschaftdurchmesser: 8 mm
  • Einbaulänge: 63 mm
  • Schutzrohr zur Montage erforderlich
Weitere Informationen:
Nenngröße:
100 mm
Genauigkeitsklasse:
± 5 %
Anzeigebereich min.:
0 °C
Anzeigebereich max.:
120 °C
Messelement:
Bimetallwendel
Einbaulänge:
63 mm
Anschluss:
rückseitig axial
Werkstoff Gehäuse:
CrNi-Stahl
Werkstoff Sichtscheibe:
Polycarbonat (PC)
Betriebsdruck am Tauchrohr:
max. 25 bar
Montage:
Schutzrohr erforderlich
Zulassungen:
CRN | GOST
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
19
€ 5,99*
ab € 25,64*
€ 35,43*
€ 8,95*
ab € 37,35*
€ 51,24*
€ 5,90*
ab € 55,14*
€ 72,14*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
3907422
ab € 27,55*
Zubehör
WIKA
3907325
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.