Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Empfänger ifm electronic O6E303 - O6E-FPKG/AS/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101635
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O6E303
EAN/GTIN:
     4021179275767
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ifm
  • Einweglichtschranke Empfänger
  • Hell-/Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Reichweite: 10 m
  • Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
  • M8 Stecker 4-polig
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einweglichtschranke Empfänger
Funktionsprinzip:
Einweglichtschranke Empfänger
Reichweite max.:
10 m
Baureihe:
O6
Betriebsreichweite:
10 m
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
633 nm
Lichtfleck:
- mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
13 x 35 mm
Baulänge:
21 mm
Anschluss:
Stecker M8 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4404)
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, empfänger einweg-lichtschranke, Lichttaster, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 65,78*
€ 79,81*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,98*
€ 82,30*
€ 5,46*
ab € 71,20*
€ 86,28*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,99*
€ 87,74*
Frei Haus
ab € 72,94*
€ 88,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441053
ab € 6,43*
Zubehör
Phoenix
1441079
ab € 6,43*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 8,64*
Zubehör
ifm electronic
E21271
ab € 6,51*
Zubehör
ifm electronic
O6S303
ab € 55,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 14,20*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 12,08*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 14,18*
Zubehör
ifm electronic
EVT134
ab € 13,59*
Zubehör
ifm electronic
EVT135
ab € 16,06*
Zubehör
ifm electronic
EVT136
ab € 19,24*
Zubehör
ifm electronic
EVT137
ab € 29,68*
Zubehör
ifm electronic
EVT138
ab € 13,61*
Zubehör
ifm electronic
EVT139
ab € 16,00*
Zubehör
ifm electronic
EVT140
ab € 19,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.