Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Empfänger ifm electronic O6E302 - O6E-FPKG/AS/3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101630
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O6E302
EAN/GTIN:
     4021179275750
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ifm
  • Einweglichtschranke Empfänger
  • Hell-/Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Reichweite: 10 m
  • Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
  • M8 Stecker 3-polig
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einweglichtschranke Empfänger
Funktionsprinzip:
Einweglichtschranke Empfänger
Reichweite max.:
10 m
Baureihe:
O6
Betriebsreichweite:
10 m
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
633 nm
Lichtfleck:
- mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
13 x 35 mm
Baulänge:
21 mm
Anschluss:
Stecker M8 (3-polig)
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4404)
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, empfänger einweg-lichtschranke, Lichttaster, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 65,79*
€ 78,49*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,37*
€ 81,03*
€ 5,46*
ab € 71,18*
€ 84,94*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,66*
€ 86,38*
Frei Haus
ab € 72,88*
€ 86,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441040
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix
1441066
ab € 5,82*
Zubehör
Phoenix
1506888
ab € 8,14*
Zubehör
ifm electronic
E21271
ab € 6,49*
Zubehör
ifm electronic
O6S302
ab € 55,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 11,43*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 13,45*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 16,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 11,48*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 13,45*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 16,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,78*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 15,71*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 19,08*
Zubehör
ifm electronic
EVT123
ab € 16,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.