| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101629 Herst.-Nr.: O6T300 EAN/GTIN: 4021179272902 |
| | |
|
| | |
| - Reflexionslichttaster
- Hell-/Dunkelschaltung
- DC PNP
- Tastweite: 5…500 mm
- Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
- 2 m PVC-Kabel
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Reflexionslichttaster | Funktionsprinzip: | Reflexionslichttaster | Reichweite max.: | 5 m | Baureihe: | O6 | Betriebsreichweite: | 5...500 mm | Lichtart: | Rotlicht | Bauform: | quaderförmig | Wellenlänge: | 633 nm | Lichtfleck: | 15 (bei max.Tastweite) mm | Einstellung: | Tasten | Funktionsanzeige: | LED | Betriebsspannung min.: | 10 V | Betriebsspannung max.: | 30 V | Spannungsart: | DC | Ausgang: | PNP | Ausgangsfunktion: | Hell-/Dunkelschaltung | Ausgangsstrom max.: | 100 mA | Schaltfrequenz: | 1000 Hz | Verpolungsschutz: | ja | Baugröße: | 13 x 35 mm | Baulänge: | 21 mm | Anschluss: | PVC-Kabel | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff Gehäuse: | V4A (1.4404) | Werkstoff Optik: | PMMA | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 80 °C | Schutzart: | IP67/IP68/IP69K | Einsatzbereich: | Lebensmittelindustrie | Zulassungen: | CE | cULus | UKCA | Besonderheiten: | nein | Zubehör im Lieferumfang: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, lichtschranke ip65, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,06* | € 104,53* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,63* | € 113,40* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 100,99* | € 117,70* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 103,62* | € 119,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,75* | € 122,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|