Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul (Dauerlicht) Eaton 171466 - SL7-L24-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101246
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171466
EAN/GTIN:
     4015081677931
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
  • SL7 LED-Modul
  • Durchmesser: 70 mm
  • Dauerlicht
  • Orange
  • 24 V AC/DC
  • IP66
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtmodul
Baureihe:
SL7
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
orange
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung:
24 V DC
Durchmesser:
70 mm
Werkstoff Gehäuse:
Polycarbonat (PC)
Anzahl Signalelemente max.:
5
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66
Standard:
IEC/EN 60947
Zulassungen:
CE | CSA | UL
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,49*
€ 47,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,86*
€ 49,77*
€ 5,46*
ab € 40,90*
€ 51,74*
Frei Haus
ab € 42,65*
€ 53,84*
Lager 1454
7
€ 5,99*
ab € 48,13*
€ 60,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
ab € 24,16*
Zubehör
Eaton
171451 SL7-CB-D
ab € 43,51*
Zubehör
Eaton
171452 SL7-CB-T-100
ab € 59,46*
Zubehör
Eaton
171459 SL7-SWD
ab € 188,68*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,04*
Zubehör
Eaton
171281
ab € 49,67*
Zubehör
Eaton
171449
ab € 29,15*
Zubehör
Eaton
171450
ab € 31,92*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.