| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101231 Herst.-Nr.: 266137 EAN/GTIN: 4015082661373 |
| | |
|
| | |
| - Befestigungsadapter RMQ-Titan
- Betätigung durch Frontelemente
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Befestigungsadapter | Erweiterbar: | ja | Werkstoff Gehäuse: | Kunststoff | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 70 °C | Schutzart: | IP66/IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mechanische Positionsschalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,05* | € 1,47* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,359* | € 1,909* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,31* | € 2,01* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,44* | € 2,02* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,73* | € 2,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|