Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenstößel Eaton 266125 - LS-XP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101224
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266125
EAN/GTIN:
     4015082661250
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätiger für Positionsschalter
Betätigungselement
Eaton-Grenztaster
  • Rollenstößel
  • Kunststoff
  • Antriebskopf für mechanische Positionsschalter
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Antriebskopf
Betätigung:
Rollenstößel
Erweiterbar:
nein
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
CE | CSA | IEC/EN 60947-5 | UL
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Rollenschalter, Eaton-Rollentaster, eaton antriebskopf, antriebskopf, mechanische Positionsschalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,27*
€ 5,51*
1 Tag
7
1
€ 6,40*
ab € 4,00*
€ 5,51*
1
€ 5,46*
ab € 4,19*
€ 5,75*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,50*
€ 5,76*
Lager 1454
14
1
€ 5,99*
ab € 5,27*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106783
ab € 14,82*
Zubehör
Eaton
266107
ab € 15,61*
Zubehör
Eaton
266114
ab € 15,89*
Zubehör
Eaton
266120
ab € 15,97*
Zubehör
Eaton
106808 LS-S20
ab € 15,88*
Zubehör
Eaton
106792 LS-S11D/F
ab € 23,33*
Zubehör
Eaton
106780 LS-S02/F
ab € 21,97*
Zubehör
Eaton
272009 LS-02-SW
ab € 16,35*
Zubehör
Eaton
266122 LSE-02
ab € 38,37*
Zubehör
Eaton
266121 LSE-11
ab € 38,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.