Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftstromwächter ifm electronic SL0101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100598
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SL0101
EAN/GTIN:
     4021179212564
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Klimamesser
Klimamessgerät
  • Luftstromwächter
  • Relaiskontakt: Schließer
  • Gasförmige Medien
  • Einstellbereich: 100....1.000 cm/s
  • Elektrische Ausführung: 80...250 V AC/DC
  • 2 m PUR/PVC-Anschlussleitung
  • Inkl. Befestigungsschelle
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Luftstromwächter
Einstellbereich (gasförmige Medien):
100...1.000 cm/s
Größte Empfindlichkeit (gasförmige Medien):
100...400 cm/s
Bauform:
zylindrische Bauform
Ansprechzeit:
3...60 s
Einstellung:
Potentiometer
Einsatzbereich:
gasförmige Medien
Betriebsspannung min.:
80 V
Betriebsspannung max.:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausgang:
Relais
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer
Ausgangsstrom max.:
3 A
Druckfestigkeit:
1 bar
Prozessanschluss:
Ø 23 mm
Anschluss:
PVC/PUR-Kabel
Kabellänge:
2 m
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
PBT, Titan
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
50 °C
Temperaturgradient:
5 K/min
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE | UKCA
Sonstiges:
Befestigungsschelle im Lieferumfang
Weitere Suchbegriffe: Luftstrom-Sensor, Luftstromwächter, luftstromwächter ifm, durchflusssensor, strömungssensoren, strömungswächter, strömungsmessung, luftstromwächter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 93,79*
€ 106,90*
€ 4,98*
ab € 104,05*
€ 115,49*
Frei Haus
ab € 107,93*
€ 120,22*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,10*
€ 120,98*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,12*
€ 122,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E40048
€ 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.