Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster ifm electronic O7H204 - O7H-HPKG/0,2m/AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100110
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O7H204
EAN/GTIN:
     4021179247467
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
  • Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Hellschaltung
  • DC PNP
  • Tastweite: 0...100 mm
  • Schutzart: IP65
  • 0,2 m PUR-Kabel mit M8-Stecker
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichttaster
Funktionsprinzip:
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Reichweite max.:
0,1 m
Baureihe:
O7
Betriebsreichweite:
100 mm
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
633 nm
Lichtfleck:
7 (bei max. Tastweite) mm
Einstellung:
nein
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hellschaltung
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
750 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
15 x 20 mm
Baulänge:
9 mm
Anschluss:
PUR-Kabel mit Stecker M8 (3-polig)
Kabellänge:
0,2 m
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA | UL
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, lichttaster 100mm, Lichtschranke, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 89,91*
€ 106,59*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,70*
€ 111,56*
€ 5,46*
ab € 99,71*
€ 116,69*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,01*
€ 118,70*
Frei Haus
ab € 103,32*
€ 121,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E21238
ab € 18,97*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,38*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 12,10*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 15,61*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 10,80*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 12,70*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 15,60*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,05*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 14,94*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 18,07*
Zubehör
ifm electronic
EVT123
ab € 16,04*
Zubehör
ifm electronic
EVT124
ab € 18,99*
Zubehör
ifm electronic
EVT125
ab € 28,92*
Zubehör
ifm electronic
EVT126
ab € 12,43*
Zubehör
ifm electronic
EVT127
ab € 15,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.