Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Empfänger ifm electronic O7E200 - O7E-DPKG/0,2m/AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100104
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O7E200
EAN/GTIN:
     4021179247436
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
empfänger einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke
  • Einweglichtschranke Empfänger
  • Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Reichweite: 0...1,5 m
  • Schutzart: IP65
  • 0,2 m PUR-Kabel mit M8-Stecker
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einweglichtschranke Empfänger
Funktionsprinzip:
Einweglichtschranke Empfänger
Reichweite max.:
1,5 m
Baureihe:
O7
Betriebsreichweite:
1,5 m
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
633 nm
Lichtfleck:
- mm
Einstellung:
nein
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
15 x 20 mm
Baulänge:
9 mm
Anschluss:
PUR-Kabel mit Stecker M8 (3-polig)
Kabellänge:
0,2 m
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA | UL
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichttaster, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,19*
€ 71,44*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 59,54*
€ 71,67*
€ 5,46*
ab € 62,12*
€ 74,62*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,29*
€ 75,82*
Frei Haus
ab € 63,52*
€ 76,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E21238
ab € 18,97*
Zubehör
ifm electronic
O7S200
ab € 53,47*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 11,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 13,40*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 16,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 11,42*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 13,50*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 16,47*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,90*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 15,76*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 19,04*
Zubehör
ifm electronic
EVT123
ab € 16,99*
Zubehör
ifm electronic
EVT124
ab € 20,05*
Zubehör
ifm electronic
EVT125
ab € 30,56*
Zubehör
ifm electronic
EVT126
ab € 13,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.