Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor ifm electronic IB0016 - IBE2020-FBOA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100031
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IB0016
EAN/GTIN:
     4021179077927
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
  • Induktiver Sensor Ø 34 mm
  • Sn = 20 mm [nb]
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • 20...250 V AC/DC
  • Schutzart: IP65
  • Anschlussklemmen bis 2,5 mm²
  • Inkl. Befestigungsschelle
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Induktiver Sensor
Baureihe:
IB
Einbauart:
nicht bündig
Schaltabstand:
20 mm
Bauform:
zylindrisch glatt
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
20 V
Betriebsspannung max.:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausgangsfunktion:
Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
350 AC (...50 °C)/250 AC (..80 °C)/100 DC mA
Schaltfrequenz:
25 Hz
Anschlussprinzip:
2-Leiter
Baugröße:
Ø 34 mm
Baulänge:
98 mm
Anschluss:
Klemmen
Werkstoff aktive Fläche:
PBT
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CCC | CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
keine
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungssensor ifm induktiv 20mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor ifm, induktive sensoren, induktive standardsensoren, induktive näherungsschalter, induktive endschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,77*
€ 92,98*
2 Tage
23
€ 5,80*
ab € 81,53*
€ 93,00*
Lager 1454
14
Frei Haus
ab € 81,72*
€ 93,01*
€ 5,95*
ab € 82,03*
€ 93,55*
Frei Haus
ab € 81,83*
€ 95,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,36*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.