Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor ifm electronic IEC201 - IEB3002BBPKG/AM/AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100020
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IEC201
EAN/GTIN:
     4021179242264
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
  • Induktiver Sensor M8 x 1
  • Sn = 2 mm [b]
  • Schließer
  • DC PNP
  • Schutzart: IP67
  • Temperaturbereich: -25...70 °C
  • Ganzmetall-Gehäuse
  • M8-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Induktiver Sensor
Baureihe:
IEC
Einbauart:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
100 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Anschlussprinzip:
3-Leiter
Baugröße:
M8 x 1
Baulänge:
50 mm
Anschluss:
Stecker M8
Werkstoff aktive Fläche:
V4A
Werkstoff Gehäuse:
V4A
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Werkzeugmaschinenbau
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
Ganzmetall-Gehäuse
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, induktive sensoren, induktive standardsensoren, induktive näherungsschalter, induktive endschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,86*
€ 57,27*
Lager 1454
11
€ 5,99*
ab € 45,90*
€ 57,29*
€ 5,95*
ab € 47,64*
€ 59,05*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,71*
€ 59,08*
€ 5,46*
ab € 48,59*
€ 60,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441040
ab € 5,81*
Zubehör
Phoenix
1441066
ab € 5,83*
Zubehör
Phoenix
1506888
ab € 8,13*
Zubehör
ifm electronic
E10221
ab € 3,26*
Zubehör
ifm electronic
E10734
ab € 2,36*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 11,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 13,40*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 16,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 11,42*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 13,50*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 16,47*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,90*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 15,76*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.