Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: V-10G-1C25-K MICROSWITCH, PIN PLUNGER, SPDT 10A 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9865632
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V-10G-1C25-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 10a stößel
DC-Kontaktspannung, nom.: 250 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschalter-Betätiger: Pin Plunger
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Mikroschaltertyp: Snap Action
  • Produktpalette: V Series
  • Betätigungskraft, max.: 200 gf
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, V-10G-1C25-K, 9865632, 986-5632
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,51*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Crouzet
    83 170 408
    ab € 2,42*
    Ähnlich
    Omron
    V-15-1B6
    ab € 4,79*
    Ähnlich
    Omron
    V-21-1C6
    ab € 2,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.