Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: V-15G6-1C25-K MICROSWITCH, ROLLER LEVER SPDT 15A 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9862900
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V-15G6-1C25-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron microschalter rollenhebel
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Mikroschalter-Betätiger: Hinge Roller Lever
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Produktpalette: V Series
  • Betätigungskraft, max.: 200 gf
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Mikroschaltertyp: Snap Action
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 VDC
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, V-15G6-1C25-K, 9862900, 986-2900
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 2,41*
    € 3,71*
    1 Tag
    39
    Frei Haus
    ab € 2,36*
    € 3,73*
    € 5,90*
    ab € 1,90*
    € 4,16*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,80*
    € 6,42*
    € 8,95*
    ab € 4,33*
    € 8,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.