Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G2R-24-AC24 RELAY, DPDT, 250VAC, 30VDC, 5A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9861742
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-24-AC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Produktpalette: G2R Series
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulenwiderstand: 260 ohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Spulentyp: Non Latching
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, leiterplattenrelais 24v ac, ds-relais 24v, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G2R-24-AC24, 9861742, 986-1742
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 8,39*
    € 14,33*
    € 8,95*
    ab € 10,34*
    € 21,25*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,89*
    € 15,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    PFP-50N
    ab € 5,31*
    Zubehör
    Omron
    PFP-100N
    ab € 9,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.