Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: V-15G2-1C25-K MICROSWITCH, HINGE LEVER, SPDT 15A 250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9859314
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V-15G2-1C25-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 15 a 250 v
Betätigungskraft, max.: 200 gf
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Snap Action
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 VDC
  • Produktpalette: V Series
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Mikroschalter-Betätiger: Hinge Lever
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, V-15G2-1C25-K, 9859314, 985-9314
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,57*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Honeywell
    V7-6C17D8-057
    ab € 3,87*
    Ähnlich
    Omron
    V-10G2-1C24-K
    ab € 2,56*
    Ähnlich
    Omron
    V-15G3-1C24-K
    ab € 2,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.