Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER E50AR1 LIMIT SWITCH, SIDE ROTARY, DPST-1NO/1NC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9671412
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E50AR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Betätigungskraft, max.: 3 in-lb
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Side Rotary
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Produktpalette: E50 Series
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • Kontaktkonfiguration: DPST-1NO, SPST-NC
  • AC-Kontaktstrom, max.: 60 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, eaton drehschalter, drehschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, EATON CUTLER HAMMER, E50AR1, 9671412, 967-1412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 276,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 372,88*
    € 443,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 364,60*
    € 433,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 329,78*
    € 392,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 302,23*
    € 359,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 276,50*
    € 329,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    E50KL200
    ab € 22,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.