Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RJ1S-C-A120 RELAY, SPDT, 250VAC, 30VDC, 12A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9535519
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RJ1S-C-A120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Relaismontage: Socket
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Spulenwiderstand: 6.4 kohm
  • Kontaktstrom: 12 A
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: RJ Series
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RJ1S-C-A120, 9535519, 953-5519
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,72*
    € 17,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,34*
    € 13,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    BNDN1000
    ab € 9,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.