Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMEX SSL-LX3044LID. LED, 3MM, RED, 30MCD, 635NM, Bulb Size:T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7605511
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     SSL-LX3044LID.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Linsenform: Round
  • LED-Farbe: Red
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Lichtstärke: 30 mcd
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • MSL: -
  • Produktpalette: -
  • Wellenlänge, typ.: 635 nm
  • LED-Montage: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, LUMEX, SSL-LX3044LID., 7605511, 760-5511
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0673*
    € 0,252*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0819*
    € 0,642*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4542*
    € 0,5405
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3718*
    € 0,44244
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2014*
    € 0,23967
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1673*
    € 0,19909
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1477*
    € 0,17576
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1216*
    € 0,1447
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1047*
    € 0,12459
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0819*
    € 0,09746
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lumex
    SSL-LX3044ID.
    ab € 0,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.