Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN CMFKSS STAINLESS STEEL MOUNTING BRACKET KIT, En


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6366107
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CMFKSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselemente
Gehäuse
Racks
Schränke
Gehäusematerial: Stainless Steel
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Zur Verwendung mit: Concept , NEMA Type 12/4X Stainless Steel Enclosures
  • Außenhöhe - metrisch: -
  • Außenbreite - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außenbreite - Zoll: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: NVENT HOFFMAN, CMFKSS, 6366107, 636-6107
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 158,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 209,56*
    € 249,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 208,72*
    € 248,38
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 201,05*
    € 239,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 178,40*
    € 212,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 173,29*
    € 206,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 158,31*
    € 188,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.