Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENERAL DEVICES C-300-S-118 TELESCOPING SLIDE, 19IN, STEEL, Length:1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5782351
Hersteller:
     General Devices
Herst.-Nr.:
     C-300-S-118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Teleskopschienen
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: C-300 Series Solid Bearing Slide
  • Schienenart: Non Pivot
  • Länge: 18 Zoll
  • Länge, ausgezogen: 37 Zoll
  • Tragfähigkeit: 90 lb
  • Lagerform: Solid
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GENERAL DEVICES, C-300-S-118, 5782351, 578-2351
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 91,05*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 45,525* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 196,14*
    € 233,41
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 194,04*
    € 230,91
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 150,11*
    € 178,63
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 139,08*
    € 165,51
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 133,22*
    € 158,53
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 120,88*
    € 143,85
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 101,51*
    € 120,80
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 91,05*
    € 108,35
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    General Devices
    B-308
    ab € 23,08*
    Zubehör
    General Devices
    B-309
    ab € 24,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.