Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 6712 RF/COAXIAL ADAPTER, F JACK-F PLUG, Conve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4974153
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6712
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Adapter
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Produktpalette: -
  • Zielkoaxialtyp: F
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • Ausgangskoaxialtyp: F
  • Impedanz: 75 ohm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Adapterausführung: Right Angle Adapter
  • Steckverbindertyp: Intra Series Coaxial
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: POMONA, 6712, 4974153, 497-4153
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    72934
    ab € 523,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.