Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 6700 BNC ADAPTER, 1 X PLUG-2 X JACK, Convert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4829608
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
bnc adapter 50 ohm
adapter bnc
Zielkoaxialtyp: BNC
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack, Jack
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Steckverbindertyp: Intra Series Coaxial
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Impedanz: 50 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 6700, 4829608, 482-9608
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,92*
    € 34,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,83*
    € 34,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,52*
    € 33,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,11*
    € 33,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,96*
    € 33,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,29*
    € 32,48
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    72934
    ab € 523,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.