Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC QOU110 CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 1P, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4722486
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     QOU110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Schutzschalter
Thermisch-magnetische
SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC
Schutzschaltermontage: DIN Rail
  • Nennspannung, V DC: -
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: QO Series
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung V AC: 240 VAC
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: QOU110, 4722486, 472-2486
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,11*
    € 72,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,15*
    € 71,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,20*
    € 69,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,42*
    € 63,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,77*
    € 60,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,80*
    € 52,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.