Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL DTE6-2RN80 LIMIT SWITCH ROLLER PLUNGER DPDT-2NO/2NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4604751
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DTE6-2RN80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Roller Plunger
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • AC-Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betätigungskraft, max.: 48 oz force
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, DTE6-2RN80, 4604751, 460-4751
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 330,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 413,42*
    € 491,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 394,23*
    € 469,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 363,52*
    € 432,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 348,89*
    € 415,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 330,07*
    € 392,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.