Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: Z-15GQ21-B7-K MICRO SW, ROLLER PLUNGER, SPDT, 15A 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4600587
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Z-15GQ21-B7-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Schalteranschlüsse: Screw
  • Betätigungskraft, max.: 350 gf
  • Kontaktstrom, max.: 15 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • SVHC: To Be Advised
  • Mikroschalter-Betätiger: Cross Roller Plunger
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 VDC
  • Produktpalette: Z Series
  • Mikroschaltertyp: Standard
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, omron endlagenschalter, endlagenschalter, Mikroschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, Z-15GQ21-B7-K, 4600587, 460-0587
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,82*
    € 37,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,74*
    € 36,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,54*
    € 31,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,90*
    € 28,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.