Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT HOFFMAN A6AXFN AXIAL FAN, 149MM x 162MM x 38MM, 115VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4593595
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A6AXFN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüfterrahmen: Circular
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Nenndrehzahl: 3200 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Geräuschentwicklung: 56 dBA
  • Außentiefe: 38 mm
  • Nennstrom: 360 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Luftstrom - m3/min: 6.8 m³/min
  • Rahmengröße: 172 mm
  • Produktpalette: Compact Axial Fan Series
  • Luftstrom - CFM: 240 cu.ft/min
  • AC-Nennspannung: 115V
  • Nennleistung: 32 W
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 115 vac, axial gebläse, axialgebläse ac, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, NVENT HOFFMAN, A6AXFN, 4593595, 459-3595
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 347,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 444,31*
    € 528,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 436,02*
    € 518,86
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 411,94*
    € 490,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 389,70*
    € 463,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 380,14*
    € 452,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 347,27*
    € 413,25
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CROUSE-HINDS
    WMG150
    ab € 40,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.