Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5672A TEST LEAD SET, BLACK, RED, 1.22M, 60V, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4553561
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5672A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messleitungen
Messleitungssätze
Messtechnik
Tastköpfe
Teststecker B: 4mm Right Angle Banana Plug
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Nennspannung: 60 V
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: Test Tip Probe
  • Anschlusslänge - imperial: 48 Zoll
  • Anzahl der Messleitungen: 2
  • Anschlusslänge - metrisch: 1.22 m
  • Isolatorfarbe: Black, Red
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: POMONA, 5672A, 4553561, 455-3561
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,39*
    € 63,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,38*
    € 62,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,93*
    € 59,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,94*
    € 55,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,63*
    € 55,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,42*
    € 46,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    5165-0 BLK
    ab € 16,56*
    Zubehör
    Pomona
    5916B
    ab € 14,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.