Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEEDER ROOT 0799984-322 TOTALIZING COUNTER, No. of Digits / Alph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4549508
Hersteller:
     Veeder-Root
Herst.-Nr.:
     0799984-322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Summierzähler
Ziffernhöhe: 6 mm
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • SVHC: To Be Advised
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Produktpalette: MICROMITE Series
  • Versorgungsspannung, max.: 18 VDC
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, VEEDER ROOT, 0799984-322, 4549508, 454-9508
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 64,47*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,63*
    € 142,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,63*
    € 139,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,71*
    € 122,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,00*
    € 111,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 91,30*
    € 108,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 86,78*
    € 103,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 78,20*
    € 93,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 72,32*
    € 86,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,47*
    € 76,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.