Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM MJTP1234 TASTER, SPST, 50MA, DURCHSTECKMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4511669
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     MJTP1234
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Produktpalette: MJTP Series
  • Betätigerausrichtung: Top Actuated
  • Schaltermontage: Through Hole
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schaltleistung: 50mA at 12VDC
  • Betätiger: Plunger for Cap
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: APEM, MJTP1234, 4511669, 451-1669
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,315*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC32833
    ab € 0,0912*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.