Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC237343335 CAPACITOR POLYESTER FILM 3.3UF, 250V, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4492936
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC237343335
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produkthöhe: 21 mm
  • Kapazität: 3.3 µF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktbreite: 11 mm
  • Spannung (DC): 250 V
  • Spannung (AC): 160 V
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Produktlänge: 31 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Produktpalette: MKT373 Series
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, radial kondensator 3,3 µf 250v, filmkondensator, folienkondensator 250v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, BFC237343335, 4492936, 449-2936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,54*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.