Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI RHS45B RELAY HEAT SINK, Product Range:RHS Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4481094
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RHS45B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Außenhöhe: 103 mm
  • Kühlkörpermontage: DIN Rail
  • Wärmewiderstand: 2 °C/W
  • Außenlänge: 109 mm
  • Produktpalette: RHS Series
  • Außenbreite: 45 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais carlo gavazzi, halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RHS45B, 4481094, 448-1094
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 31,60*
    € 43,54*
    € 8,95*
    ab € 34,10*
    € 48,35*
    € 5,90*
    ab € 40,30*
    € 55,07*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 39,13*
    € 61,17*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,17*
    € 72,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,81*
    € 71,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,67*
    € 67,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,37*
    € 57,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,55*
    € 56,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,06*
    € 53,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 43,56*
    € 51,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,13*
    € 46,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.