Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 SNAP-AIMA-4 I/O MODULE, Current Rating:170mA, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4472123
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     SNAP-AIMA-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OPTO 22 Komponenten
Relaismodul
relaismodul
Nennstrom: 170 mA
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Input, Output-Module, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, OPTO 22, SNAP-AIMA-4, 4472123, 447-2123
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 462,52*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 570,20*
    € 678,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 524,17*
    € 623,76
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 511,07*
    € 608,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 484,16*
    € 576,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 474,12*
    € 564,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 462,52*
    € 550,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.