Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LF2B-C3P-ATHWW2-1M LED LIGHT BAR, COOL WHITE, 330MM, 465LM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3359776
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LF2B-C3P-ATHWW2-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächen-LED
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
Länge der LED-Leiste: 330 mm
  • Lichtfarbe: Cool White
  • IP-Schutzart: IP65
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktpalette: LUMIFA LF2B Series
  • Nennleistung: 4.4 W
  • Lumenpaket: 465 lm
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtband, LED-Lichtschnur, 19 Zoll Schrankbeleuchtung, 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, idec led leiste, flächen led, led streifen 4000k, Beleuchtung, LED-Leisten, IDEC, LF2B-C3P-ATHWW2-1M, 3359776, 335-9776
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 72,68*
    € 110,36*
    Frei Haus
    ab € 86,99*
    € 115,46*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,36*
    € 131,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,47*
    € 129,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,39*
    € 119,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,22*
    € 107,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 87,93*
    € 104,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 85,65*
    € 101,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 83,35*
    € 99,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,68*
    € 86,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.