Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING TL70WBGYRQ TOWER LIGHT, BGRWY, 70MM, 30VDC, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3358906
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     TL70WBGYRQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalampel ip65
Töne: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Anschlussart: 8 Pin M12 Connector
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • Optisches Signal: -
  • Anzahl der Stapel / Stufen: 5
  • Linsenfarbe: Blue, Green, Red, White, Yellow
  • Produktpalette: TL70 Series
  • Versorgungsspannung, V DC: 30 V
  • Schallpegel (SPL): -
  • Linsendurchmesser: 70 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: signalsäule, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalsäulen, Signaltechnik, BANNER ENGINEERING, TL70WBGYRQ, 3358906, 335-8906
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 432,62*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 505,32*
    € 601,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 500,57*
    € 595,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 479,46*
    € 570,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 464,77*
    € 553,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 432,62*
    € 514,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Banner Engineering
    MQDC2S-815.
    ab € 57,01*
    Zubehör
    Banner Engineering
    SMB30MM.
    ab € 12,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.