Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDERSON POWER PRODUCTS 990G1 CABLE CLAMP, STEEL, 27.8MM X 30.6MM, Cab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3358696
Hersteller:
     Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
     990G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelclips
Kabelklemmen
Kabelklemme/Kabelclip: Screw Mount Cable Clamp
  • Produktpalette: SB Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: -
  • Höhe: -
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Yellow
  • Außenbreite: 30.6 mm
  • Außenlänge: 27.8 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Steel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    69
    € 25,00*
    ab € 7,09*
    € 13,04*
    € 5,90*
    ab € 11,04*
    € 21,68*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1307-BK
    ab € 0,83*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    1309G4
    ab € 273,50*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    5953-BK
    ab € 0,9032*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    992G2
    ab € 2,50*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    992G2-BK
    ab € 1,76*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    992G4-BK
    ab € 1,71*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    992G5
    ab € 2,79*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    992G5-BK
    ab € 1,91*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    992G6
    ab € 2,78*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    992G7
    ab € 2,78*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    SBS50BLU-BK
    ab € 2,61*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    SBS50GRA-BK
    ab € 2,44*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    SBS75XBLK-BK
    ab € 3,64*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    PM16S1620S32
    ab € 1,12*
    Zubehör
    Anderson Power Products
    PM16S1416S32
    ab € 1,22*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.