Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH PS1057ABLK PB SW, SPST, 1A, 125VAC, BLACK, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3358606
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     PS1057ABLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
IP-Schutzart: -
  • Schalterfunktion: Off-(On)
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Produktpalette: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Druckknopf-Betätiger: Square
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Plattenausschnitt (H x B): 11.3mm x 12.6mm
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Farbe der Beleuchtung: Non Illuminated
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,07*
    € 2,15*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,33*
    € 2,66*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.