Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY 2351449-2 MICROSWITCH, SPST-NC, 0.1A, 30VDC, THT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296728
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2351449-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter rollenhebel
Mikroschalter-Betätiger: Simulated Roller Lever
  • Schalteranschlüsse: PC Pin
  • Mikroschaltertyp: Ultra Subminiature
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Betätigungskraft, max.: 40 gf
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: SAJ1 Series
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter 0,1a, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, 2351449-2, 3296728, 329-6728
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,81*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,509*
    € 1,79571
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,427*
    € 1,69813
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,264*
    € 1,50416
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,01*
    € 1,2019
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.