Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL EHRJ45D6S ADAPTER, SHLD RJ45 JACK-JACK, 8P8C, CAT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3280495
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     EHRJ45D6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • Produktpalette: EH Series
  • Steckverbindertyp: Adapter, In-Line
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45 cat6, adapter rj-45, 8 pin adapter rj45, Adapter, Modulare, Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, EHRJ45D6S, 3280495, 328-0495
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,37*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.