Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL EHRJ45D6A440 ADAPTER, RJ45 JACK-JACK, 8P8C, CAT6A, In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3280489
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     EHRJ45D6A440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • Produktpalette: EH Series
  • Steckverbindertyp: Adapter, In-Line
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 8 pin adapter rj45, adapter rj-45, adapter rj45 cat.6a, Adapter, Modulare, Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, EHRJ45D6A440, 3280489, 328-0489
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,74*
    € 30,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,08*
    € 28,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,19*
    € 22,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.