Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS GT12MSCBETR TOGGLE SWITCH, SPST, 0.4VA, 20V, SMD, Sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275781
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     GT12MSCBETR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • SVHC: Lead
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schalterfunktion: Off-None-On
  • Schalteranschlüsse: Gull Wing
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • Produktpalette: GT Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, c&k kippschalter, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, GT12MSCBETR, 3275781, 327-5781
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 6,79*
    € 12,47*
    2 Tage
    2
    € 14,99*
    ab € 8,06*
    € 14,95*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.