Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Elektromechanik
>
Automatisierung & Prozesssteuerung
>
Bewegungssteuerung & Robotik
>
Magnete
>
Hubmagnete in Open-Frame-Bauweise
>
Artikel
MULTICOMP PRO MP001160 LATCHING SOLENOID, 24VDC, 1.95A, Frame T
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-3275692
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MP001160
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Bewegungssteuerung
Hubmagnete
in
Spulenspannung:
24 VDC
Magnet-Einschaltdauer:
Intermittent
Haltekraft:
2.5 kgf
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktpalette:
-
Magnetwirkung:
Push or Pull
Spulenwiderstand:
12.5 ohm
Kontinuierliche Spulenleistung:
57.6 W
Rahmen:
D Type / Box Type
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Bewegungssteuerung & Robotik
>
Magnete
>
Hubmagnete in Open-Frame-Bauweise
Weitere Suchbegriffe:
Magnete
,
Open-Frame-Bauweise
,
Prozesssteuerung
,
Robotik
,
MULTICOMP PRO
,
MP001160
,
3275692
,
327-5692
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.