Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL EHRJ45D6A ADAPTER, RJ45 JACK-JACK, 8P8C, CAT6A, In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275544
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     EHRJ45D6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: EH Series
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Jack
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Steckverbindertyp: Adapter, In-Line
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 8 pin adapter rj45, adapter rj-45, adapter rj45 cat.6a, Adapter, Modulare, Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, EHRJ45D6A, 3275544, 327-5544
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,12*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.