Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 12124.0-30 VARIOLINE LAMP W/SKT, DAYLIGHT WHT, 11W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275315
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12124.0-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Versorgungsspannung: 120 VAC
  • Nennleistung: 11 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Lumenpaket: 1080 lm
  • Länge der LED-Leiste: 500 mm
  • Lichtfarbe: Daylight
  • Produktpalette: LED 121 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 328,46*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 525,13*
    € 624,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 502,65*
    € 598,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 462,52*
    € 550,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 407,13*
    € 484,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 367,45*
    € 437,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 358,39*
    € 426,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 328,46*
    € 390,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.