Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 12114.0-00 VARIOLINE LAMP W/SKT, DAYLIGHT WHT, 11W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275312
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12114.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Länge der LED-Leiste: 500 mm
  • Versorgungsspannung: 120 VAC
  • Lichtfarbe: Daylight
  • IP-Schutzart: IP20
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Produktpalette: LED 121 Series
  • Nennleistung: 11 W
  • Lumenpaket: 1080 lm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 389,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 612,33*
    € 728,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 588,54*
    € 700,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 527,75*
    € 628,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 460,07*
    € 547,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 415,22*
    € 494,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 404,99*
    € 481,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 389,36*
    € 463,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.