Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS IAMS0022 SIGNAL CONDITIONER, DIN RAIL, Signal Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274679
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     IAMS0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Prozesssteuerung
Signalaufbereitung
Signalwandler
Isolationseingang: Isolated
  • Ausgangsgenauigkeit: -
  • Genauigkeit: 0.1 %
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Signalaufbereitereingang: Current, Potentiometer, Resistance, RTD, Thermocouple, Voltage
  • Signalaufbereitermontage: DIN Rail
  • Anzahl der Ausgangskanäle: -
  • Produktpalette: IAMS Series
  • Versorgungsspannung: 253 VAC
  • Signalaufbereiterausgang: Current, Relay, Voltage
  • Anzahl der Kanäle: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: RED LION CONTROLS, IAMS0022, 3274679, 327-4679
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 306,76*
    € 382,09*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 341,22*
    € 411,06*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 411,06*
    € 489,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 400,99*
    € 477,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 375,70*
    € 447,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 363,65*
    € 432,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 341,22*
    € 406,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.