Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 12130.0-30 VARIOLINELAMP, DAYLIGHT WHT, 1080LM, 11W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274304
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12130.0-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Lumenpaket: 1080 lm
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • Lichtfarbe: Daylight
  • IP-Schutzart: IP20
  • Produktpalette: LED 121 Series
  • Nennleistung: 11 W
  • Länge der LED-Leiste: 500 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 299,63*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 409,05*
    € 486,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 360,69*
    € 429,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 313,99*
    € 373,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 301,88*
    € 359,24
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 299,63*
    € 356,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.