Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 12100.0-30 VARIOLINELAMP, DAYLIGHT WHT, 1080LM, 11W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274300
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12100.0-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtung
LED-Leisten
STEGO
12100.0-30
Produktpalette: LED 121 Series
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 11 W
  • Lumenpaket: 1080 lm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • Länge der LED-Leiste: 500 mm
  • Lichtfarbe: Daylight
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 3274300, 327-4300
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 306,05*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 412,41*
    € 490,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 368,70*
    € 438,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 323,32*
    € 384,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 309,69*
    € 368,53
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 306,05*
    € 364,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.