Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 12100.0-00 VARIOLINELAMP, DAYLIGHT WHT, 1080LM, 11W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274298
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12100.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
IP-Schutzart: IP20
  • Länge der LED-Leiste: 500 mm
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • Produktpalette: LED 121 Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Lumenpaket: 1080 lm
  • Nennleistung: 11 W
  • Lichtfarbe: Daylight
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    Frei Haus
    ab € 123,74*
    € 159,94*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5
    € 25,00*
    ab € 286,21*
    € 401,00*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 401,00*
    € 477,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 353,67*
    € 420,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 319,21*
    € 379,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 311,33*
    € 370,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 286,21*
    € 340,59
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2.005,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.