Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805C475K3RACTU. CAP, 4.7UF, 25V, MLCC, 0805, Capacitance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273827
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C475K3RACTU.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Dielektrikum: X7R
  • Spannung (DC): 25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Kapazität: 4.7 µF
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [2012 Metric]
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 4,7uf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805C475K3RACTU., 3273827, 327-3827
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,183*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Taiyo Yuden
    TMK212AB7475KG-T
    ab € 0,0435*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.